項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3.3“ |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 1.5/0.5 |
HP | 1 / 35,1 / 110 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 2 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 飾釘 |
安裝方式 | 2-7/8 x 2-7/8 |
銘牌轉速 | 1500 |
速度數 | 2 |
段落 | 1 |
迴轉 | 華夏教育學院 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 1" |
軸類型 | 平 |
螺柱位置 | 2 / OSE |
螺柱/底座 模式 | 2-7/8 x 2-7/8" |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 14.92 |
HS代碼 | 8501106020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 長短軸 | 軸承 | 責任 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機子應用 | 電機熱保護 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200 | 2" | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣3,882元 | ||
D201 | 2.25“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣3,950元 | ||
D608 | 3.75“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,301元 | ||
D209 | 3.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,171元 | ||
D208 | 3.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,274元 | ||
D214 | 4.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣9,447元 | ||
D215 | 4.625“ | 球 | 連續空中 | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣10,422元 |