項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3.3“ |
線長 | 13“ |
責任 | 連續 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 0.60 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 2.156“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 直驅風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1550 |
段落 | 1 |
插頭類型 | 2叉非極性 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 2.25“ |
螺柱位置 | 4 /兩端 |
螺柱/底座 模式 | 2-27-32英寸x 90度 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.05 |
船高(厘米) | 10.48 |
船長(厘米) | 12.54 |
船寬(厘米) | 14.92 |
原產地 | MX |