項目 | 單元軸承電機 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3-11 / 32“ |
螺栓圓直徑 | 2-13 / 16“ |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 0.27 |
HP | 1/100 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 2 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 後/雙腳 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 阻抗 |
銘牌轉速 | 1550 |
輸出瓦數 | 9 |
總長度 | 3.375“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 3.156“ |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.41 |
原產地 | CN |
型號 | 轉速範圍 | 滿載電流 | HP | 軸長 | 電壓 | 長短軸 | 電機子應用 | 電機熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB584 | 1501-1600 | 0.22 | 1/500 | 2 29機構/ 32“ | 115 | 2 9機構/ 16“ | 冰箱/冰櫃 | 阻抗 | 新台幣1,686元 | |
UB591 | 1501-1600 | 0.14 | 1/250 | 2 29機構/ 32“ | 230 | 2 9機構/ 16“ | 冰箱/冰櫃 | 阻抗 | 新台幣1,874元 | |
UB589 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29機構/ 32“ | 115 | 2 9機構/ 16“ | 冰箱/冰櫃 | 阻抗 | 新台幣2,102元 | |
UB590 | 1401-1500 | 0.14 | 1/250 | 2 29機構/ 32“ | 230 | 2 9機構/ 16“ | 冰箱/冰櫃 | 阻抗 | 新台幣1,949元 | |
UB588 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29機構/ 32“ | 115 | 2 9機構/ 16“ | 冰箱/冰櫃 | 阻抗 | 新台幣1,801元 | |
UB592 | 1401-1500 | 0.34 | 1/200 | 2 29機構/ 32“ | 115 | 2 9機構/ 16“ | 冰箱/冰櫃 | 阻抗 | 新台幣1,790元 | |
UB595 | 1401-1500 | 1/150 | 1/150 | 3.156“ | 115 | 2 13機構/ 16“ | 冰箱/冰櫃 | 阻抗 | 新台幣2,238元 |