項目 | 一次性漏斗 |
容量 | 6.29盎司 |
案例數量 | 500 |
漏斗材質 | 紙板 |
進水口尺寸 | 4.8的“X 2.5” |
出口尺寸 | 0.31“ |
尺寸 | 迷你 |
類別 | 即棄用具 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 案例數量 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF03-0140XNUMX | 32盎司 | 144 | 8.75的“X 4.25” | 0.438“ | Large | 新台幣10,237元 | ||
FF01-0132XNUMX | 8.5盎司 | 288 | 5.5的“X 3” | 0.438“ | 標準 | 新台幣12,462元 | ||
FF04-0120XNUMX | 50盎司 | 250 | 16.25的“X 3.38” | 0.75“ | 超長 | 新台幣12,672元 | ||
FF06-0120XNUMX | 32盎司 | 250 | 9.75的“X 4” | 0.8“ | 專業版 | 新台幣13,136元 | ||
FF10-0120XNUMX | - | 160 | 14.63的“X 5.75” | 1" | XL | 新台幣11,374元 | ||
FF11-0120XNUMX | - | 160 | 19.5的“X 7.25” | 1" | XXL | 新台幣15,726元 | ||
FT12-1500 | 32盎司 | 100 | 4.25的“X 0.25” | 9.25“ | - | 新台幣19,781元 |