項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
連線設定 | NPT |
總長: | 17.75“ |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
尺寸 | 2" |
溫度。 範圍 | 32度至140度F |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 18.65 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 34.54 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連線設定 | 項目 | 總長: | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個LF825YA-QT RP | 無鉛青銅 | NPT | 減少壓力。 區域組裝 | 12.75“ | 1" | 32度至140度F | 4.12“ | 新台幣38,251元 | ||
1 1/2 LF825YA-QT 反相 | 無鉛青銅 | NPT | 減少壓力。 區域組裝 | 17“ | 1.5“ | 32度至140度F | 5" | 新台幣74,658元 | ||
3/4 825 年 | 青銅 | 核不擴散條約 | 減少壓力。 區域組裝 | 14.375“ | 3機構/ 4“ | 32度至140度F | 4" | 新台幣32,729元 | ||
1年 | 青銅 | 核不擴散條約 | 減少壓力。 區域組裝 | 14.375“ | 1" | 32度至140度F | 4" | 新台幣35,082元 | ||
825 亞 1 1/2 | 青銅 | 核不擴散條約 | 減少壓力。 區域組裝 | 22“ | 1.5“ | 33學位F. | 10“ | 新台幣74,066元 | ||
825 亞 2 | 青銅 | 核不擴散條約 | 減少壓力。 區域組裝 | 22“ | 2" | 33學位F. | 10“ | 新台幣79,105元 | ||
1 1/2 825Y-QT RP | - | - | 防回流器 | - | - | - | - | 新台幣63,895元 |