項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
體型 | 懷 |
封面材料 | 碳素鋼 |
墊片材料 | 無石棉 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
入口螺紋類型 | NPT |
最高 工作溫度 | 150度 F |
最大。 壓力 | 200 PSI |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 1" |
固定器蓋類型 | 輕敲不帶封閉塞 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 1機構/ 16“ |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 屏幕尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
758A 6 | 6" | 2" | 1機構/ 8“ | 新台幣52,980元 | 詢價
|
758A 4 | 4" | 1 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣28,676元 | 詢價
|
758A 10 | 10“ | 2" | 1機構/ 8“ | 新台幣182,286元 | 詢價
|
758A 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 1" | 1機構/ 16“ | 新台幣17,102元 | 詢價
|
758A 8 | 8" | 2" | 1機構/ 8“ | 新台幣111,736元 | 詢價
|