項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
體型 | 排隊 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 4" |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 不銹鋼 |
類別 | 套件 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
856STDCDA-OSY-GPM 3 | 3" | 新台幣206,754元 | 詢價
| |
856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣106,275元 | 詢價
| |
856STDCDA-LG-GPM 6 | 6" | 新台幣208,527元 | 詢價
| |
856STDCDA-LG-GPM 8 | 8" | 新台幣412,070元 | 詢價
| |
856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣169,859元 | 詢價
| |
856STDCDA-LG-GPM 10 | 10“ | 新台幣567,501元 | 詢價
| |
856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣169,859元 | 詢價
|