項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 鑄銅矽合金 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
體型 | 排隊 |
碟片材質 | 矽膠 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 2" |
入口螺紋類型 | NPT |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 32度 F |
座椅材質 | 塑料 |
類別 | 套件 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 最小溫度 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF850-LG 直流 2 1/2 | 球墨鑄鐵 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 33度 F | 不銹鋼 | 新台幣88,068元 | 詢價
| |
LF850-LG 直流 3 | 球墨鑄鐵 | 法蘭接頭 | 3" | 33度 F | 不銹鋼 | 新台幣100,813元 | 詢價
| |
LF850-LG-DC 4 | 球墨鑄鐵 | 法蘭接頭 | 4" | 33度 F | 不銹鋼 | 新台幣104,024元 | 詢價
| |
LF850-LG 直流 6 | 球墨鑄鐵 | 法蘭接頭 | 6" | 33度 F | 不銹鋼 | 新台幣162,624元 | 詢價
| |
LF850-NRS 直流 2 1/2 | 球墨鑄鐵 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 33度 F | 不銹鋼 | 新台幣132,006元 | 詢價
| |
LF850-LG 直流 10 | 球墨鑄鐵 | 法蘭接頭 | 10“ | 33度 F | 不銹鋼 | 新台幣442,544元 | 詢價
| |
LF850-LG 直流 8 | 球墨鑄鐵 | 法蘭接頭 | 8" | 33度 F | 不銹鋼 | 新台幣321,319元 | 詢價
|