得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 遙控麥克風控制警笛 |
分貝 | 取決於選擇的演講者 |
頻率範圍 | 725 - 1550赫茲 |
身高 | 1" |
阻抗 | 取決於選擇的演講者 |
輸入電壓 | 11到15 VDC |
工作溫度 範圍 | -30攝氏度至+65攝氏度 |
待機電流 | 小於.22安培 |
UPC | 604586746170 |
電壓輸出 | 64V峰峰值 |
瓦數 | 100 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 3.49 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8512300040 |
原產地 | ES |