FEIN POWER TOOLS RS 10-70E-PS 表面拋光機 110v 5/16 至 3-1/8 直徑
貨號:AA2EHG
型號:RS 10-70E-PS交叉編號:10F025
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管道表面拋光機 |
軸承 | 球 |
繩 | 13英尺 |
手柄設計 | 桶握 |
空載轉速 | 2700年到7000年 |
墊尺寸 | 2 x 10“ |
尺寸 | 2 x 10“ |
速度類型 | 變量 |
工具長度 | 19“ |
工具重量 | 8.3磅。 |
船重(kg) | 6.96 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 72.64 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8509805095 |
原產地 | DE |