項目 | V帶皮帶輪 |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 9" |
4LA或皮帶間距直徑。 | 9" |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 輻條 |
適合軸直徑。 | 5機構/ 8“ |
鍵槽尺寸 | 0.187的“X 0.093” |
材料 | 玻璃纖維尼龍 |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 9.25“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 孔直徑。 | 適合軸直徑。 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFD5958 | 5.5“ | 5.5“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 5.75“ | 新台幣1,496元 | |
AFD5934 | 5.5“ | 5.5“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 0.187的“X 0.093” | 5.75“ | 新台幣1,496元 | |
AFD59100 | 5.5“ | 5.5“ | 1" | 1" | 0.250的“X 0.125” | 5.75“ | 新台幣1,496元 | |
AFD7458 | 7" | 7" | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 7.25“ | 新台幣1,582元 | |
AFD7434 | 7" | 7" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 0.187的“X 0.093” | 7.25“ | 新台幣1,582元 | |
AFD74100 | 7" | 7" | 1" | 1" | 0.250的“X 0.125” | 7.25“ | 新台幣1,582元 | |
AFD8458 | 8" | 8" | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 8.25“ | 新台幣1,664元 |