項目 | 自調節張緊器 |
力範圍(磅) | 0-42 |
功能 | 自調節張緊器消除了定期手動張緊的需要 |
插入 | 合金鋼,精確纏繞的壓縮彈簧用於提供一致的拉伸力 |
安裝孔 | 0.51“ |
外直徑。 | 4" |
溫度。 範圍 | 32-225樓 |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 插入 | ANSI鏈大小 | 維度A | 安裝孔 | 外直徑。 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS0209 | 合金鋼,精確纏繞的壓縮彈簧用於提供一致的拉伸力 | - | - | 0.4“ | 5" | - | - | - | 新台幣5,508元 | ||
FS0127 | 合金鋼,精確纏繞的壓縮彈簧用於提供一致的拉伸力 | - | 1.67“ | 0.4“ | - | 0.28“ | 0.91“ | 2.76“ | 新台幣5,840元 | ||
FS0566 | 合金鋼扭轉包裹的彈簧,可以反轉以允許雙向使用。 | - | 2.12“ | 0.4“ | - | 0.26“ | 1.19“ | 3.34“ | 新台幣8,828元 | ||
FS0072 | 合金鋼,精確纏繞的壓縮彈簧用於提供一致的拉伸力 | 35 | 1.67“ | 0.4“ | - | 0.28“ | 0.84“ | 2.76“ | 新台幣5,632元 | ||
FS0071 | 合金鋼,精確纏繞的壓縮彈簧用於提供一致的拉伸力 | 40 | 1.67“ | 0.4“ | - | 0.28“ | 0.84“ | 2.76“ | 新台幣5,797元 | ||
FS0568 | 合金鋼扭轉包裹的彈簧,可以反轉以允許雙向使用。 | 60 | 1.87“ | 0.4“ | - | 0.26“ | 0.84“ | 3.34“ | 新台幣8,989元 |