項目 | 砂光機 |
皮帶尺寸 | 914 x 100 毫米 |
皮帶速度 | 450m/分鐘 |
尺寸 | 470mm x 360mm x 290mm |
圓盤直徑 | 150 mm |
頻率 | 50Hz |
速度 | 2980RPM |
桌子大小 | 226 x 160 毫米 |
傾斜的角度 | 0 至 45 度。 |
電壓 | 230V |
瓦數 | 370W |
產品 | 型號 | 圓盤直徑 | 段落 | 尺寸 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 230 mm | - | 點¯x710 510 1000毫米× | - | - | 新台幣28,804元 | 詢價
| |
0505 | 150 mm | - | 點¯x460 380 270毫米× | - | - | 新台幣11,628元 | 詢價
| |
0691 / 400V | - | 3 | - | 18/37 毫米/秒 | 400V | 新台幣86,657元 | 詢價
| |
0138 | 200 mm | 1 | - | - | 230V | 新台幣19,961元 | 詢價
|