項目 | 液壓機 |
容量 | 75000克 |
尺寸 | 點¯x1140 800 1896毫米× |
柱塞直徑 | 78 mm |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 容量 | 氣缸直徑 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P001 / 30 | 30000克 | 92 mm | 點¯x875 700 1780毫米× | 新台幣46,104元 | 詢價
| |
P001 / 45 | 45000克 | 90 mm | 點¯x1400 800 1700毫米× | 新台幣116,688元 | 詢價
| |
P001 / 20 | 20000克 | 75 mm | 點¯x690 600 1830毫米× | 新台幣37,699元 | 詢價
| |
P001 / 12 | 12000克 | 56 mm | 點¯x730 550 1600毫米× | 新台幣22,807元 | 詢價
| |
P001 / 10 | 10000克 | 56 mm | 點¯x565 500 1040毫米× | 新台幣18,645元 | 詢價
| |
P001 / 04 | 4000克 | 40 mm | 點¯x450 400 655毫米× | 新台幣12,444元 | 詢價
|