Fervi T059/28v | 齒輪鑽銑床,28 毫米鑽孔能力,230 伏特,1.1 千瓦馬達 | Raptor Supplies 台灣
FERVI T059/28V 齒輪鑽孔銑床,28 毫米鑽孔容量,230V,1.1 kW 電機 | CF3RLG

FERVI T059/28V 齒輪鑽銑床,28 毫米鑽孔能力,230V,1.1 kW 電機

貨號: CF3RLG 型號:T059/28V
NT$165,240 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目磨/鑽機
面銑直徑63 mm
琴頭旅行380 mm
最大限度。 鑽孔能力28 mm
銑削直徑16 mm
主軸轉速100-2500 rpm
桌子大小730 x 210毫米

送貨信息:

原產地IT

產品型號

產品型號面銑直徑琴頭旅行最大限度。 鑽孔能力價錢
FERVI T061A 齒輪鑽孔銑床,16 mm 鑽孔容量,230V,1.1 kW 電機 | CF3RLH T061A63 mm290 mm16 mm新台幣128,520元
詢價
FERVI T059/16V 齒輪鑽孔銑床,16 毫米鑽孔容量,230V,500 W 電機 | CF3RLJ T059/16V50 mm210 mm16 mm新台幣86,088元
詢價
FERVI T058 齒輪鑽孔銑床,13 毫米鑽孔容量,230V,0.55 kW 電機 | CF3RLK T05830 mm210 mm13 mm新台幣69,360元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FERVI T059/28V 齒輪鑽銑床,28 毫米鑽孔能力,230V,1.1 kW 電機
新台幣165,240元 /單元