項目 | 安全帽 |
附件插槽 | 沒有 |
ANSI類 | G |
ANSI類型 | 1 |
顏色 | 橙色 |
適合帽子尺寸 | 普遍 |
圖像 | 與機身相同顏色 |
外殼材料 | 熱塑性 |
尺寸 | 均碼 |
次數 | 前緣 |
吊燈 | 棘輪 |
UPC | 821812401782 |
放空 | 沒有 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 附件插槽 | ANSI類 | 顏色 | 外殼材料 | 尺寸 | 吊燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2QRW75A000 | 是 | GC | 深藍色 | 熱塑性 | 6 1/2至8 | 棘輪 | 新台幣1,597元 | ||
E2QRW01A000 | 是 | GC | 白色 | 熱塑性 | 6 1/2至8 | 棘輪 | 新台幣1,597元 | ||
E2QRW02A000 | 是 | GC | 黃 | 熱塑性 | 6 1/2至8 | 棘輪 | 新台幣1,615元 | ||
E2QRW03A000 | 是 | GC | 橙色 | 熱塑性 | 6 1/2至8 | 棘輪 | 新台幣1,597元 | ||
E2QRW71A000 | 是 | GC | 藍色 | 熱塑性 | 6 1/2至8 | 棘輪 | 新台幣1,527元 | ||
E2QRW74A000 | 是 | GC | 湖水綠 | 熱塑性 | 6 1/2至8 | 棘輪 | 新台幣1,615元 | ||
E2QRW15A000 | 是 | GC | 紅 | 熱塑性 | 6 1/2至8 | 棘輪 | 新台幣1,441元 |