得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 更換鼓泵管 |
適配器材質 | 聚丙烯 |
排放管出口內徑尺寸 | 1-1 / 2“ |
排放管出口外徑尺寸 | 2" |
適用於 | 30、55加侖鼓 |
身高 | 40“ |
已計量 | 沒有 |
出口尺寸 | 1 1/2" 倒鉤 |
總長度 | 42“ |
pH範圍 | 6-10 |
泵體材料 | SS |
密封材料 | PTFE |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 40“ |
吸管出口外徑尺寸 | 2" |
吸管類型 | 進氣管 |
接液材料 | 不銹鋼,聚四氟乙烯 |
船重(kg) | 4.46 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 118.36 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 3917220000 |
原產地 | US |