項目 | 鼓泵 |
適配器材質 | 聚丙烯 |
排放管出口內徑尺寸 | 1輸入。 |
排放管出口外徑尺寸 | 1-5 / 16英寸 |
排放管材 | PVC |
墊片材料 | 維通 |
GPM | 22 |
身高 | 40“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/2 |
進水口尺寸 | 2" |
最高 進氣口(PSI) | 16 |
最高 石油GPM | 17 |
最高 水的GPM | 22 |
最高 頭 | 38英尺 |
最高 液體溫度 | 160學位F. |
最大。 壓力 | 16 PSI |
最高 溫度 | 160 F |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總長度 | 49“ |
RPM | 6,000 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 40輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 2輸入。 |
UPC | 638845478229 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 5.76 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |