項目 | 更換鼓泵管 |
適配器材質 | 聚丙烯 |
排放管出口內徑尺寸 | 1" |
排放管出口外徑尺寸 | 1-7 / 16“ |
適用於 | 55加侖 鼓和手提袋 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 48“ |
已計量 | 沒有 |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總長度 | 50“ |
pH範圍 | 1-14 |
泵體材料 | 聚偏氟乙烯 |
密封材料 | PTFE |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 48“ |
吸管出口外徑尺寸 | 2" |
吸管類型 | 常數 |
接液材料 | PVDF,PTFE,Viton,合金625 |
船重(kg) | 3.31 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 138.43 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 3917290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適用於 | 身高 | 總長度 | pH範圍 | 泵體材料 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPFM002 | 30、55加侖鼓 | 40“ | 42“ | 6-10 | PP | PP,PTFE,PVDF,Viton,SS | 新台幣16,342元 | ||
DPFM003 | 55加侖 鼓和手提袋 | 48“ | 50“ | 6-10 | PP | PP,PTFE,PVDF,Viton,SS | 新台幣17,810元 | ||
DPFP006 | 30、55加侖鼓 | 40“ | 42“ | 1-14 | PP | PP,PTFE,PVDF,Viton,合金625 | 新台幣20,453元 | ||
DPFP007 | 55加侖 鼓和手提袋 | 48“ | 50“ | 1-14 | PP | PP,PTFE,PVDF,Viton,合金625 | 新台幣21,626元 | ||
DPFV012 | 30、55加侖鼓 | 40“ | 42“ | 1-14 | 聚偏氟乙烯 | PVDF,PTFE,Viton,合金625 | 新台幣43,744元 | ||
DTTS008 | 30、55加侖鼓 | 40“ | 42“ | 6-10 | SS | 不銹鋼,聚四氟乙烯 | 新台幣33,566元 | ||
DTTS009 | 55加侖 鼓和手提袋 | 48“ | 50“ | 6-10 | SS | 不銹鋼,聚四氟乙烯 | 新台幣36,600元 |