項目 | 電動滾筒泵 |
動作類型 | 活塞 |
適配器材質 | 聚丙烯 |
出料管長度 | 1" |
排放管出口內徑尺寸 | 1" |
排放管出口外徑尺寸 | 1-5 / 16“ |
排放管材 | PVC |
適用於 | 30、55加侖鼓 |
GPM | 10 |
身高 | 40“ |
外殼材質 | 聚氯乙烯 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1.6“ |
最高 石油GPM | 7 |
最高 水的GPM | 10 |
最高 頭 | 10英尺 |
最高 液體溫度 | 150學位F. |
最大。 壓力 | 4.32 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
最高 黏度 | 400 CPS |
最大頭 | 10英尺 |
已計量 | 沒有 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機類型 | 交流電 |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總長度 | 55“ |
pH範圍 | 1年到14年 |
段落 | 1 |
泵體材料 | 聚氯乙烯 |
RPM | 3450 |
密封材料 | PTFE |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 40“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1-5 / 8“ |
吸管類型 | 常數 |
UPC | 638845478632 |
電壓 | 115 VAC |
接液材料 | CPVC,PTFE,合金625 |
船重(kg) | 11.77 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |