項目 | 鼓泵 |
適配器材質 | 聚丙烯 |
代理商合規 | 沒有 |
排放管出口內徑尺寸 | 1輸入。 |
排放管出口外徑尺寸 | 1-15 / 32英寸 |
排放管材 | 交聯聚乙烯 |
GPM | 7 |
身高 | 48“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 3/4 |
進水口尺寸 | 1.5“ |
最高 進氣口(PSI) | 4.32 |
最高 石油GPM | 5 |
最高 水的GPM | 7 |
最高 頭 | 10英尺 |
最高 液體溫度 | 150學位F. |
最大。 壓力 | 4.32 PSI |
最高 溫度 | 150 F |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總長度 | 57“ |
RPM | 3,000 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 48輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 2英寸 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 9.41 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DTTS016 | 40“ | 49“ | 新台幣83,028元 |