項目 | 更換鼓泵管 |
適配器材質 | PP |
轉接器類型 | 可選的2英寸IPS螺紋107430 |
適用於 | 55 加侖桶、手提袋 |
身高 | 40“ |
進水口尺寸 | 1.25“ |
最高 液體溫度 | 160學位F. |
最高 溫度 | 160學位F. |
最高 黏度 | 300 CPS |
已計量 | 沒有 |
出口尺寸 | 3 / 4“倒鉤 |
總長度 | 43.25“ |
pH範圍 | 1-14 |
泵體材料 | 聚丙烯/ PVDF |
密封材料 | 含氟彈性體 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 40“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 4“ |
接液材料 | PP,PTFE,PVDF,FKM,合金625 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 119.38 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 3917220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 轉接器類型 | pH範圍 | 泵體材料 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
僅EFP-40泵 | 可選的2英寸IPS螺紋107429 | 6-10 | 聚丙烯 | PP,PTFE,FKM,316SS | 新台幣11,155元 |