項目 | 電動滾筒泵 |
動作類型 | 活塞 |
適配器直徑 | 2" |
適配器材質 | 聚丙烯 |
轉接器類型 | ung |
出料管長度 | 5英尺 |
排放管出口內徑尺寸 | 1" |
排放管出口外徑尺寸 | 1-5 / 16“ |
排放管材 | PVC |
適用於 | 55加侖 鼓和手提袋 |
GPM | 10年到40年 |
身高 | 40“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 4/5 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 2" |
最高 石油GPM | 26 |
最高 水的GPM | 40 |
最高 頭 | 10至80英尺 |
最高 液體溫度 | 160學位F. |
最大。 壓力 | 35 PSI |
最高 溫度 | 160學位F. |
最高 黏度 | 500 CPS |
最大頭 | 10至80英尺 |
已計量 | 沒有 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機類型 | 電動變速 |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總長度 | 52“ |
pH範圍 | 6年到10年 |
段落 | 1 |
泵體材料 | 聚丙烯 |
RPM | 3500年到10,000年 |
密封材料 | 含氟彈性體 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 40“ |
吸管出口外徑尺寸 | 2" |
吸管類型 | 進氣管 |
UPC | 467530144794 |
電壓 | 115 VAC |
接液材料 | 聚丙烯,PTFE,PVDF,FKM,316不銹鋼和PVC |
船重(kg) | 7 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 140.97 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大頭 | GPM | 身高 | 電機類型 | 出口尺寸 | 總長度 | pH範圍 | 泵體材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFP-EO-40 | 80英尺 | 40 | - | 帶防滴漏的泵 | 1" | - | - | 聚丙烯 | 新台幣54,683元 | ||
PFM-40和M3V DEF KIT | 10至80英尺 | 10 | 40“ | 電動變速 | 3 / 4“倒鉤 | 52“ | 6年到10年 | 聚丙烯 | 新台幣58,331元 | ||
PFM-48和M3V DEF套件 | 10至80英尺 | 10 | 48“ | 電動變速 | 3 / 4“倒鉤 | 60“ | 6年到10年 | 聚丙烯 | 新台幣59,521元 | ||
PFM-48和M3V套件 | 10至80英尺 | 10年到40年 | 48“ | 電動變速 | 1英寸倒鉤 | 60“ | 6年到10年 | 聚丙烯 | 新台幣39,868元 | ||
PFP-40和M3V套件 | 10至80英尺 | 10年到40年 | 40“ | 電動變速 | 1英寸倒鉤 | 52“ | 1年到14年 | 聚丙烯 | 新台幣41,266元 | ||
PFP-48和M3V套件 | 10至80英尺 | 10年到40年 | 48“ | 電動變速 | 1英寸倒鉤 | 60“ | 1年到14年 | 聚丙烯 | 新台幣42,608元 | ||
PFS-40和M3V套件 | 10至80英尺 | 10年到40年 | 40“ | 電動變速 | 1英寸倒鉤 | 52“ | 6年到10年 | 316不銹鋼 | 新台幣52,898元 |