項目 | 鼓泵 |
適配器材質 | PVC |
轉接器類型 | 2英寸支撐螺紋 |
排放管出口內徑尺寸 | 3/4英寸 |
排放管出口外徑尺寸 | 1-1 / 8英寸 |
排放管材 | EPDM |
GPM | 10 |
身高 | 40“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/2 |
進水口尺寸 | 2" |
最高 進氣口(PSI) | 16 |
最高 石油GPM | 17 |
最高 水的GPM | 10 |
最高 頭 | 10-38英尺 |
最高 液體溫度 | 160學位F. |
最大。 壓力 | 16 PSI |
最高 溫度 | 160 F |
出口尺寸 | 3 / 4“倒鉤 |
總長度 | 49“ |
RPM | 300-9,000 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 40輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 2輸入。 |
UPC | 467530144794 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 8.37 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PFM-48和M6 DEF套件 | 48“ | 57“ | 新台幣75,959元 |