項目 | 剪刀 |
可調整 | 沒有 |
刀片材料 | TiN塗層鋼 |
前沿 | 刀 |
處理顏色 | 橙色/灰色 |
手柄設計 | 戒指和大弓 |
處理材料 | 塑料 |
手柄樣式 | 直行 |
左/右手 | 懷有二心的 |
切割長度 | 8" |
總長度 | 8" |
主要應用 | 多用途 |
尖端形狀 | 尖銳 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 9.65 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 刀片材料 | 處理顏色 | 手柄設計 | 左/右手 | 切割長度 | 總長度 | 主要應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-004250焦耳 | 硬化鋼 | 灰色 | 戒指和大弓 | 右手 | 8" | 8" | 多用途 | 新台幣449元 | ||
01-005037焦耳 | 不銹鋼 | 灰色 | 環與環 | 懷有二心的 | 7" | 7" | 多用途 | 新台幣248元 | ||
12-71787097焦耳 | TiN塗層鋼 | 橙色/灰色 | 彎曲和擴大弓 | 懷有二心的 | 3" | 8" | 地毯和厚布 | 新台幣1,161元 | ||
12-99118697WJ | 不銹鋼 | 橙色/白色 | 彎曲和擴大弓 | 懷有二心的 | 3" | 8" | 地毯和厚布 | 新台幣797元 | ||
190850-1001 | 不銹鋼 | 橙色/灰色 | 坐墊彎曲 | 懷有二心的 | 3" | 8" | 地毯和厚布 | 新台幣1,146元 | ||
34527797J | 不銹鋼 | 橙色 | 戒指和大弓 | 懷有二心的 | 8" | 8" | 多用途 | 新台幣603元 | ||
12-94518697WJ | 不銹鋼 | 橙色 | 戒指和大弓 | 懷有二心的 | 8" | 8" | 多用途 | 新台幣768元 |