得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋纏繞金屬墊片 |
顏色 | 綠帶,灰色條紋 |
內部Dia。 | 2.187“ |
材料 | 316SS和柔性石墨 |
金屬探測 | 是 |
外直徑。 | 4.125“ |
管道尺寸 | 2" |
溫度。 範圍 | -150至842度 |
厚度 | 11機構/ 64“ |
類別 | ANSI 150磅級法蘭 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8484100000 |
原產地 | CN |
型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGI | 黃帶,灰色條紋 | 9機構/ 16“ | 304SS和柔性石墨 | 1.875“ | 1機構/ 2“ | -320至842度 | ANSI 150磅級法蘭 | 新台幣244元 | |
CGI | 黃帶,灰色條紋 | 13機構/ 16“ | 304SS和柔性石墨 | 2.25“ | 3機構/ 4“ | -320至842度 | ANSI 150磅級法蘭 | 新台幣260元 | |
CGI | 黃帶,灰色條紋 | 1-1 / 16“ | 304SS和柔性石墨 | 2.625“ | 1" | -320至842度 | ANSI 150磅級法蘭 | 新台幣278元 | |
CGI | 黃帶,灰色條紋 | 1.5“ | 304SS和柔性石墨 | 3" | 1.25“ | -320至842度 | ANSI 150磅級法蘭 | 新台幣332元 | |
CGI | 黃帶,灰色條紋 | 1.75“ | 304SS和柔性石墨 | 3.375“ | 1.5“ | -320至842度 | ANSI 150磅級法蘭 | 新台幣365元 | |
CGI | 黃帶,灰色條紋 | 2.187“ | 304SS和柔性石墨 | 4.125“ | 2" | -320至842度 | ANSI 150磅級法蘭 | 新台幣511元 | |
CGI | 黃帶,灰色條紋 | 2.625“ | 304SS和柔性石墨 | 4.875“ | 2.5“ | -320至842度 | ANSI 150磅級法蘭 | 新台幣660元 |