項目 | 鎖緊螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | #8-32 |
緊固件完成 | 鎘 |
完 | 鎘 |
級 | 2級 |
身高 | 0.243“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 頂鎖 |
次數 | 頂鎖 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
平板寬度 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.45 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本材料 | 直徑/螺紋尺寸 | 緊固件完成 | 完 | 級 | 身高 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218211-PG | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 樸素 | 樸素 | 18-8 | 23機構/ 64“ | 六角防鬆螺母 | 不銹鋼 | 新台幣16,744元 | ||
218320-PG | 不銹鋼 | 5 / 16“-18 | 樸素 | 樸素 | 18-8 | 17機構/ 64“ | 六角防鬆螺母 | 不銹鋼 | 新台幣16,354元 | ||
217180-PG | 鐵件 | 3 / 8“-16 | 鎘 | 鎘 | - | 9機構/ 32“ | 鎖緊螺母 | 鐵件 | 新台幣9,025元 | 詢價
| |
218221-PG | 不銹鋼 | 3 / 8“-24 | 樸素 | 樸素 | 18-8 | 15機構/ 32“ | 鎖緊螺母 | 鐵件 | 新台幣13,561元 | 詢價
| |
218241-公關 | 不銹鋼 | 1 / 2“-20 | 樸素 | 樸素 | 18-8 | 39機構/ 64“ | 鎖緊螺母 | 鐵件 | 新台幣65,072元 | 詢價
| |
218299-公關 | 不銹鋼 | #8-32 | 樸素 | 樸素 | 18-8 | 3機構/ 16“ | 鎖緊螺母 | 鐵件 | 新台幣9,410元 | 詢價
| |
218321-公關 | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 樸素 | 樸素 | 18-8 | 17機構/ 64“ | 鎖緊螺母 | 鐵件 | 新台幣20,978元 | 詢價
|