項目 | 加熱器軟管 |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 矽膠 |
外直徑。 | 21機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | -65度至350度F |
類別 | 一般用途 |
工作壓力 | 62 PSI |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8419908500 |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HH-050 X 25 | 1機構/ 2“ | 25ft。 | 29機構/ 32“ | 新台幣4,000元 | |
HH-038 X 25 | 3機構/ 8“ | 25ft。 | 25機構/ 32“ | 新台幣3,384元 | |
HH-062 X 25 | 5機構/ 8“ | 25ft。 | 1-1 / 64“ | 新台幣4,354元 | |
HH-062 X 100 | 5機構/ 8“ | 100ft。 | 1-1 / 64“ | 新台幣16,757元 |