項目 | 離心泵 |
安培 | 16.8 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 60 @ 134英尺 |
責任 | 連續 |
Frame | 182JM |
毛利率@ 20 PSI | 125 |
毛利率@ 25 PSI | 96 |
毛利率@ 30 PSI | 90 |
毛利率@ 40 PSI | 42 |
身高 | 15.5“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 低鉛黃銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 3 不擴散核武器條約 |
總長: | 18.437“ |
最高 外殼壓力 | 120 PSI |
最高 流體粘度 | 清水 |
最高 入口壓力 | 30 PSI |
最高 液體溫度 | 180學位 |
最大。 壓力 | 43 PSI |
最高 工作壓力 | 86 PSI |
最小需要入口流量 | 2 GPM |
電機環境溫度 評分 | 40度 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | JM |
NEMA/IEC 框架 | 182JM |
資訊插座&面板 | 2 不擴散核武器條約 |
段落 | 1 |
插頭或連接器類型 | 直接線 |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 不銹鋼,丁腈橡膠和碳/碳化矽 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.15 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 15英尺 |
類別 | 端吸 |
電壓 | 230 |
接液材料 | 鑄鐵,不銹鋼碳,碳化矽 |
信號寬度 | 10 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 50.4 |
船高(厘米) | 39.37 |
船長(厘米) | 62.48 |
船寬(厘米) | 38.86 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | US |
型號 | 最高 入口壓力 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 最大。 壓力 | NEMA/IEC 框架 | 段落 | 吸程 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C22233 | 30 PSI | 9/4.5 | 60 @ 134英尺 | 86 PSI | 145JM | 3 | 20英尺 | 208-230/460 | 新台幣148,109元 | |
C22251 | 30 PSI | 26.6 | 80 @ 148英尺 | 86 PSI | 184JM | 1 | 15英尺 | 230 | 新台幣189,778元 | |
C22253 | 30 PSI | 14/7 | 80 @ 148英尺 | 86 PSI | 182JM | 3 | 15英尺 | 208/230/460 | 新台幣153,650元 | |
C22273 | 20 PSI | 21/10.5 | 80 @ 193英尺 | 86 PSI | 184JM | 3 | 15英尺 | 208/230/460 | 新台幣165,255元 |