項目 | 增壓泵 |
安培 | 18/9 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 50 @ 68英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 63-35 GPM @ 51-81英尺 |
擴散器材料 | 鑄鐵 |
責任 | 連續 |
Frame | NEMA 56J |
毛利率@ 15 PSI | 70 |
毛利率@ 20 PSI | 62 |
毛利率@ 25 PSI | 52 |
毛利率@ 30 PSI | 41 |
毛利率@ 35 PSI | 23 |
身高 | 3 5機構/ 16“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 黃銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 2 FNPT |
總長: | 14.5“ |
最高 外殼壓力 | 100 PSI |
最高 迪亞 固體 | 清水 |
最高 流體粘度 | 清水 |
最高 入口壓力 | 61 PSI |
最高 液體溫度 | 200學位 |
最大。 壓力 | 39 PSI |
最高 工作壓力 | 39 PSI |
最小需要入口流量 | 2 GPM |
電機環境溫度 評分 | 65度C / 149度F |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | ODP |
NEMA/IEC 框架 | NEMA 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4 FNPT |
段落 | 1 |
插頭或連接器類型 | 直接線 |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 不銹鋼,丁腈橡膠和碳/碳化矽 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.4 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
實習 | 1 |
吸程 | 25英尺 |
電壓 | 115/230 |
接液材料 | 黃銅,CI,416 SS,Buna N,碳,碳化矽,BR |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 21.62 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 34.8 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 外殼材質 | 代理商合規 | 安培 | HP | Hz | 葉輪材質 | 進口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣43,613元 | |
CJ103073 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣46,013元 | |
CJ103151 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣50,348元 | |
CJ103201 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣56,274元 | |
CJ101B151AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣75,622元 | |
CJ101B153AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣77,253元 | |
CJ101B201AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣78,412元 |