項目 | 直列式泵濾網 |
碗顏色 | 重設 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 倒鉤 |
流量 | 4加侖/分鐘 |
墊片材料 | 良好 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
總長: | 3.625“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 流 | 4 GPM |
最高 流體溫度 | 125學位F. |
最大。 壓力 | 70 PSI |
網孔 | 40 |
微米 | 420 |
管道尺寸 | 1/2 半高 |
港口 | 1/2 半高 |
屏幕 | 304不銹鋼 |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
類別 | 低調 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8421990040 |
原產地 | CN |