項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 1/4“ FNPT |
主體材料 | 聚丙烯 |
檢查座椅材料 | 山都平(R) |
連接型式 | 軟管倒鉤 |
膜片材質 | 山都平(R) |
身高 | 5.75“ |
進/出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 4.5“ |
歧管連接 | Single |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流 | 5加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 5 |
最高 運營壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 120學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 15英尺 |
自吸濕 | 20英尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | CN |