項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 1/4英寸軟管倒鉤 |
球材質 | 聚丙烯 |
主體材料 | 縮醛 |
檢查座椅材料 | Viton(R) |
連接型式 | 軟管倒鉤 |
膜片材質 | Viton(R) |
身高 | 4" |
進/出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長: | 6" |
歧管連接 | Single |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流 | 2.5加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 2.5 |
最高 運營壓力 | 75 PSI |
最高 溫度 | 120學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 28英尺 |
自吸濕 | 32尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 2.38“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | CN |