項目 | 電子流量計 |
準確性 | + /-0.75% |
連接尺寸 | 1.5“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 化學品、腐蝕性液體、燃料、溶劑、水、類水液體 |
流量範圍 | 38 至 380 lpm |
流量範圍@ GPH | 600年到6000年 |
流量範圍(GPM) | 10 100到 |
流體溫度 範圍 | 14至140度F |
管道尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
頻率範圍 | 36 至 360 赫茲 |
身高 | 3 8機構/ 25“ |
外殼材質 | 316 SS |
總長: | 5 3機構/ 10“ |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
最高 黏度 | 20 CPS |
電力需求 | 2 節 AAA 鹼性電池 |
轉子材料 | 聚偏氟乙烯 |
傳感器類型 | 渦輪 |
類別 | 渦輪 |
信號寬度 | 2 7機構/ 10“ |
船重(kg) | 2.03 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 準確性 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2S05NQ9GMA | 1500 PSI | 1機構/ 2“ | 3.8 至 38 lpm | + / - 1.5% | 316 SS | 新台幣45,159元 | ||
G2S07NQ9GMA | 1500 PSI | 3機構/ 4“ | 7.6 至 76 lpm | + / - 1% | 316 SS | 新台幣47,419元 | ||
G2S10NQ9GMA | 1500 PSI | 1" | 19 至 190 lpm | + / - 1% | 316 SS | 新台幣47,022元 | ||
G2S20NQ9GMB | 1500 PSI | 2" | 76 至 760 lpm | + /-0.75% | 316 SS | 新台幣81,678元 | ||
G2A05NQ9GMA | 300 PSI | 1機構/ 2“ | 3.8 至 38 lpm | + / - 1.5% | 鋁 | 新台幣38,310元 | ||
G2A10NQ9GMA | 300 PSI | 1" | 19 至 190 lpm | + / - 1% | 鋁 | 新台幣39,693元 | ||
G2A20NQ9GMB | 300 PSI | 2" | 76 至 760 lpm | + /-0.75% | 鋁 | 新台幣61,837元 |