項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 0.5% |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖,升,pt,qt |
流料 | 油 |
流量範圍 | 1 至 30 lpm |
流量範圍@ GPH | 15 480到 |
流量範圍(GPM) | 0.25 8到 |
流體溫度 範圍 | 23至131度F |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 3" |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
最高 黏度 | 4600不銹鋼 |
O型圈材料 | 布納N |
傳感器類型 | 簧片開關 |
類別 | 橢圓齒輪 |
船重(kg) | 0.77 |
原產地 | DE |