項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 0.5% |
連接尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 水、水基非腐蝕性液體 |
流量範圍 | 1.27 至 76 lpm |
流量範圍@ GPH | 18 1200到 |
流量範圍(GPM) | 0.3 20到 |
流體溫度 範圍 | 32至180度F |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
頻率範圍 | 9.7 至 645.7 赫茲 |
身高 | 5 13機構/ 100“ |
外殼材質 | 諾麗爾 |
總長: | 10 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 黏度 | 20 CPS |
O型圈材料 | EPDM |
輸出類型 | 4 至 20 mA 標定脈衝 |
電力需求 | 12 至 36V 直流 |
類別 | 電磁、渦輪 |
信號寬度 | 6 31機構/ 100“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出類型 | 流量範圍 | 連接尺寸 | 連接類型 | 顯示單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPT42XXXA | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 0.63 至 38 lpm | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 加侖 | - | 詢價
| |
QSE05NPTQ9XXXA | 縮放脈衝 | 0.63 至 38 lpm | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 加侖 | - | 詢價
| |
QSE07NPTQ9XXXA | 縮放脈衝 | 1.27 至 76 lpm | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 加侖 | - | 詢價
| |
QSE10NPT42XXXA | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 2.52 至 151 lpm | 1" | 多邊核不擴散條約 | 加侖 | - | 詢價
| |
QSE10NPTQ9XXXA | 縮放脈衝 | 2.52 至 151 lpm | 1" | 多邊核不擴散條約 | 加侖 | - | 詢價
| |
QSE15NPT42XXXD | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 5.05 至 303 lpm | 1.5“ | 多邊核不擴散條約 | 加侖 | - | 詢價
| |
QSE15NPTQ9XXXA | 縮放脈衝 | 5.05 至 303 lpm | 1.5“ | 多邊核不擴散條約 | 加侖 | - | 詢價
|