項目 | 流量計 |
準確性 | + / - 3% |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | bbl., 銅。 厘米,銅。 英尺,銅。 米,加侖,升,盎司,夸脫 |
流料 | 水基非腐蝕性流體 |
流量範圍 | 5至50 gpm |
流量範圍@ GPH | 300年到3000年 |
流體溫度 範圍 | 32至140度F |
管道尺寸 | 1" |
頻率範圍 | 47 至 470 赫茲 |
身高 | 3 1機構/ 10“ |
外殼材質 | PVC |
總長: | 6.5“ |
最大。 壓力 | 225 磅/平方英寸 |
最高 黏度 | 20 CPS |
電力需求 | 2 節 AAA 鹼性電池 |
轉子材料 | 聚偏氟乙烯 |
傳感器類型 | 渦輪 |
類別 | 渦輪 |
信號寬度 | 2 1機構/ 10“ |
船重(kg) | 0.45 |
原產地 | USA |
型號 | 流量範圍 | 連接類型 | 連接尺寸 | 最大。 壓力 | 流體溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM07SQ9GMA | 7.6 至 76 lpm | 塞子 | 3機構/ 4“ | 225 磅/平方英寸 | 32至140度F | 新台幣17,688元 | |
TM15SQ9GMB | 38 至 380 lpm | 塞子 | 1.5“ | 225 磅/平方英寸 | 32至140度F | 新台幣22,928元 | |
TM20SQ9GMB | 76 至 760 lpm | 塞子 | 2" | 225 磅/平方英寸 | 32至140度F | 新台幣24,851元 | |
TM05NQ9GMA | 1至10 gpm | 核不擴散條約 | 1機構/ 2“ | 225 磅/平方英寸 | 32至140度F | 新台幣16,940元 | |
TM07NQ9GMA | 7.6 至 76 lpm | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 225 磅/平方英寸 | 32至140度F | 新台幣18,491元 | |
TM15NQ9GMB | 38 至 380 lpm | 核不擴散條約 | 1.5“ | 225 磅/平方英寸 | 32至140度F | 新台幣24,721元 | |
TM20NQ9GMB | 76 至 760 lpm | 核不擴散條約 | 2" | 225 磅/平方英寸 | 32至140度F | 新台幣26,196元 |