項目 | 超聲波液位開關 |
準確性 | 水中+/- 1mm |
接觸等級 | 250 VAC @ 16安 |
聯繫人類型 | SPDT繼電器 |
身高 | 4.3 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
總長: | 8.0 |
材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 150攝氏度時25 psi |
安裝 | 3 / 4“NPT |
方向 | 側面安裝 |
產量 | 中繼 |
重複性 | 水中+/- 0.5mm |
溫度。 範圍 | F:-40度至176度C:-40度至80度 |
類別 | 帶控制器的點位傳感器 |
信號寬度 | 2.8 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | US |