項目 | 洩漏檢測開關 |
聯繫人類型 | 30 瓦、240 VAC(0.14A 電阻)、120 VAC(0.28A 電阻)、120 VDC(0.07A 電阻)、24 VDC(0.28A 電阻)、 |
身高 | 0.75“ |
輸入電壓 | 最大 240 VAC/120 VDC |
夾克材料 | 哈拉爾夾克 |
總長: | 3" |
材料 | 泡沫聚丙烯、Valox 420、不銹鋼 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
方向 | 橫式 |
產量 | 單刀單擲簧片 |
溫度。 範圍 | -40至221度F |
類別 | 間質性 |
信號寬度 | 1.5“ |
電線類型 | 2 根導線,#22 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | US |