項目 | 非接觸式超聲波液位傳感器 |
準確性 | 範圍的+/- 0.2% |
波束寬度 | 2" |
分類 | 一般用途 |
型號 | 網絡電話 |
顯示屏 | 與機身相同顏色 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
外殼等級 | 6P型 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 2.9“ |
輸入電壓 | 24 VDC(迴路) |
材料 | 聚偏氟乙烯 |
最大。 壓力 | 30 PSI |
安裝 | 1“NPT |
產量 | 4至20mA,2線製 |
總長度 | 4.100“ |
範圍 | 9.8ft。 |
解析度 | 0.019“ |
溫度。 範圍 | -4至140度F |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸入電壓 | 準確性 | 分類 | 安裝 | 產量 | 總長度 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL10-01 | 24 VDC(迴路) | 0.125“ | 一般用途 | 1“NPT | 4至20mA,2線製 | 2" | 49.2“ | 0.019“ | 新台幣19,203元 | ||
DL14-01 | 24 VDC(迴路) | 0.125“ | 一般用途 | 1“NPT | 4至20mA和(4)個SPST繼電器 | 2" | 49.2“ | 0.019“ | 新台幣21,031元 | ||
DL24-01 | 24 VDC(迴路) | 範圍的+/- 0.2% | 一般用途 | 1“NPT | 4至20mA和(4)個SPST繼電器 | 3.1“ | 9.8ft。 | 0.039“ | 新台幣28,194元 | ||
DL34-01 | 24 VDC(迴路) | 範圍的+/- 0.2% | 一般用途 | 2“NPT | 4至20mA和(4)個SPST繼電器 | 3.1“ | 18ft。 | 0.079“ | 新台幣32,319元 | ||
DS14-01 | 12-24 VDC /交流 | 0.125“ | 一般用途 | 1“NPT | (4) 單刀單擲繼電器 | 2" | 49.2“ | 0.019“ | 新台幣19,702元 | ||
DX10-01 | 12 28 VDC | 0.125“ | 一般用途 | 1“NPT | 0至5V,0至10V或976至2000Hz | 2" | 49.2“ | 0.019“ | 新台幣16,523元 | ||
LU23-01 | 24 VDC(迴路) | 範圍的+/- 0.2% | 一般用途 | 2“NPT | 4至20mA,2線製 | 4.100“ | 18ft。 | 0.039“ | 新台幣34,980元 |