項目 | 垂直浮力開關 |
準確性 | 水中+/- 1mm |
電纜長度 | 10ft。 |
電纜類型 | 3芯,PFA |
接觸等級 | 15 VA,0.25A最大 |
聯繫人類型 | SPDT簧片 |
身高 | 1.05 |
輸入電壓 | 120 伏/伏直流 |
總長: | 5.4 |
材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 25攝氏度時25 psi |
安裝 | 3 / 4“NPT |
方向 | 普遍 |
產量 | 蘆葦 |
重複性 | 水中+/- 1mm |
溫度。 範圍 | F:-40度至176度C:-40度至80度 |
類別 | 點位傳感器 |
信號寬度 | 1.05 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | US |