項目 | 旋轉葉片泵 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
旁路 | 是 |
外部救濟 | 沒有 |
進/出口 | 3/8“ FNPT |
最高 流 | 0.5 GPM |
最大。 壓力 | 290 PSI |
最高 溫度 | 158學位 |
最小 流量(GPM) | 0.5 |
安裝 | 碳酸化器 |
洩壓最大 | 240 PSI |
軸 | 不銹鋼 |
葉片材料 | 石墨黑色 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8413600020 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 最高 流 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB0301TNANN0000 | 低鉛黃銅 | 1.6加侖/分鐘 | 碳酸化器 | 新台幣7,601元 | ||
PB0301ANCNN0000 | 低鉛黃銅 | 1.6加侖/分鐘 | 碳酸化器 | 新台幣7,045元 | ||
PO0301BNCNN0000 | 不銹鋼 | 1.6加侖/分鐘 | 碳酸化器 | 新台幣11,291元 | ||
PB0401XNANN0000 | 低鉛黃銅 | 2.3 GPM | 碳酸化器 | 新台幣7,601元 | ||
PB0401ANCNN0000 | 低鉛黃銅 | 2.3 GPM | 碳酸化器 | 新台幣7,045元 | ||
PO0401BNCNN0000 | 不銹鋼 | 2.3 GPM | 碳酸化器 | 新台幣11,101元 | ||
PB0601和NN0000 | 低鉛黃銅 | 3.1 GPM | 碳酸化器 | 新台幣12,158元 |