FOLDING GUARD LT45GALV 儲物櫃頂部 2 層 W48 D60 H48
貨號:AF4RXW
型號:LT45GALV交叉參考:9HXA6
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$5,757 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 儲物櫃頂部 |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
儲物櫃門類型 | 通風的 |
儲物櫃類型 | (2)寬,(2)開口 |
鎖系統 | 掛鎖搭扣 |
總深度 | 60“ |
總高度 | 48“ |
總寬度 | 48“ |
一級 | 2 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 228.6 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |