得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | NL-19(SM) |
適合螺栓尺寸 | 1" |
級 | 316 |
內部Dia。 | 1-1 / 16“ |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 2.5“ |
包裝重量 | 0.64 |
洛氏硬度 | B80 |
測量系統 | 英寸 |
厚度 | 0.12“ |
厚度公差 | +/- 0.010英寸 |
墊圈類型 | 平墊圈 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | CN |