得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | NL-19(SM) |
級 | 316 |
頭高 | 5機構/ 32“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 7機構/ 16“ |
總長: | 1" |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1" |
洛氏硬度 | B80至C32 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 85,000到150,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 0.76 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | TW |