扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P10 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 3 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBN 36RH03

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P10 六角頭螺釘,3/8-16 X 3 英寸尺寸,不銹鋼,非等級,10 包

有現貨
貨號:AH7CBN 型號:FB3HEXB38163P10交叉參考:36RH03

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,416 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸3 / 8“-16
NL-19(SM)
316
頭高15機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬9機構/ 16“
總長:3"
Min.最小Thread Length螺紋長度1"
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
拉伸強度85,000到150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 0.46
船高(厘米)2.54
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)7.62
原產地IN

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P10 六角頭螺釘,3/8-16 X 3 英寸尺寸,不銹鋼,非等級,10 包
新台幣1,416元 /盒