得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | #8-32 |
驅動器大小 | 3機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | NL-19(SM) |
完 | NL-19(SM) |
級 | 18-8 |
頭戴 | 5機構/ 16“ |
頭高 | 5機構/ 64“ |
頭型 | 按 |
總長: | 3機構/ 8“ |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 100,000 PSI |
洛氏硬度 | B80至C32 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | 250學位F. |
螺紋直徑 | #8 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 8“ |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | TW |