得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 馬車螺栓 |
基本材料 | 不銹鋼 |
馬車螺栓類型 | 馬車螺栓 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
鑽頭尺寸 | 17機構/ 64“ |
緊固件完成 | NL-19(SM) |
緊固件長度 | 5 1 / 2 |
完 | NL-19(SM) |
級 | 18-8 |
頭戴 | 0.594“ |
頭高 | 0.145“ |
頭型 | 馬車 |
總長: | 5 1機構/ 2“ |
頸型 | 方形 |
方形高度 | 0.156“ |
方形寬度 | 0.260“ |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 100,000至125,000 psi |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 0.3 |
原產地 | 台灣 |