扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M8 x 1.25, 25mm Size, 25Pk | AH7CKH 36RJ83

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 內六角螺釘,平頭,18 x 8 不銹鋼 M8 x 1.25,25mm 尺寸,25 包

有現貨
貨號: AH7CKH 型號:FBMFHEADS812525P25交叉參考:36RJ83

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,065 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角平頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M8 x 1.25
驅動器大小5mm
光驅類型六角插座
緊固件完成NL-19(SM)
NL-19(SM)
18-8
頭戴16mm
頭高4.4mm
頭型
總長:25ft。
Min.最小Tensile Strength抗拉強度101,500 PSI
洛氏硬度C39到C44
次數內六角螺釘
測量系統公制
螺紋直徑M8
螺紋方向右手
螺紋長度20.6mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.26
船高(厘米)4.06
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)8.13
原產地TW

產品詳細說明:

  • 自鎖元件:否

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 內六角螺釘,平頭,18 x 8 不銹鋼 M8 x 1.25,25mm 尺寸,25 包
新台幣1,065元 /盒