得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M6 x 1 |
完 | NL-19(SM) |
級 | A2 |
頭高 | 4mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 10mm |
總長: | 12“ |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 12mm |
測量系統 | 公制 |
拉伸強度 | 101,500 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | TW |